HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
トップケースキャリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
クローム
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75477267
品番
654556 01 01
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
モトグッツィ[MOTO GUZZI]V7 Stone [V7ストーン]21-24 , モトグッツィ[MOTO GUZZI]V7 Special [V7スペシャル]21-24 , モトグッツィ[MOTO GUZZI]V7 Stone Centenari21-24
最大耐荷重(kg)
5
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。