HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
リアキャリア(トップケース不可)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種・質量・タイプ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ロイヤルエンフィールド[Royal Enfield]Classic 35022-25
質量(kg)
1.6
注文コード
75477818
品番
6547633 01 02
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
色
クローム
最大耐荷重(kg)
5
質量(kg)
1.6
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ロイヤルエンフィールド[Royal Enfield]Classic 35022-25
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。