6587663 01 01 リアキャリア(トップケース不可) HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75477827

スクランブラー400装着例

6587663 01 01 リアキャリア(トップケース不可) HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75477827
6587663 01 01 リアキャリア(トップケース不可) HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75477827
6587663 01 01 リアキャリア(トップケース不可) HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75477827
6587663 01 01 リアキャリア(トップケース不可) HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75477827

リアキャリア(トップケース不可)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は主な適合車種・質量・タイプなど11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 400X [スクランブラー400X]24-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED 400 [スピード400]24-25
質量(kg)
1.4
タイプ
リアキャリア
注文コード
75477827
品番
6587663 01 01
参考基準価格(税別)¥47,500販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980
色
ブラック
最大耐荷重(kg)
3
質量(kg)
1.4
タイプ
リアキャリア
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 400X [スクランブラー400X]24-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED 400 [スピード400]24-25
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする