6589546 01 05 リアキャリア(トップケース不可) HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75478159

6589546 01 05 リアキャリア(トップケース不可) HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75478159
6589546 01 05 リアキャリア(トップケース不可) HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75478159
6589546 01 05 リアキャリア(トップケース不可) HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75478159

リアキャリア(トップケース不可)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は主な適合車種・質量・タイプなど11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ホンダ[HONDA]NX40024-25 , ホンダ[HONDA]NX50024-25
質量(kg)
1.9
注文コード
75478159
品番
6589546 01 05
参考基準価格(税別)¥48,500販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980
色
ブラック
最大耐荷重(kg)
5
特記
ソフトバッグを装着するためのキャリア。積載制限:5kg以下
質量(kg)
1.9
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ホンダ[HONDA]NX40024-25 , ホンダ[HONDA]NX50024-25
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする