6114539 00 01 ソロラック バックレスト付 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75478247

ソロラック バックレスト付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75478247
品番
6114539 00 01
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980
特記
ライダーの快適性向上に有効なバックレストと車体のデザインを損なわないシンプルなソロラックのセット。
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]BOLT [ボルト XVS950R]13-20
最大耐荷重(kg)
5
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする