654556 01 02 トップケースキャリア HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75478290

654556 01 02 トップケースキャリア HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75478290
654556 01 02 トップケースキャリア HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75478290
654556 01 02 トップケースキャリア HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75478290

トップケースキャリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色クローム
内容量1個注文コード75478290品番654556 01 02
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980
色
クローム
質量(kg)
2.9
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
使用箇所
車体後部、シートレール等
素材
スチール
主な適合車種
モトグッツィ[MOTO GUZZI]V7 [850cc]21-23
最大耐荷重(kg)
5
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする