HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
トップ&サイドケースキャリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種・最大耐荷重・積載荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]
最大耐荷重(kg)
トップ:5Kg/サイド片側10
積載荷重(kg)
(ケース質量含む)トップケース:10.0kg、サイドケース(片側)10.0
注文コード
75479105
品番
650774 00 02
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
色
クローム
積載荷重(kg)
(ケース質量含む)トップケース:10.0kg、サイドケース(片側)10.0
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]
最大耐荷重(kg)
トップ:5Kg/サイド片側10
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。