650201 00 01 トップ&サイドケースキャリア HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75479209

トップ&サイドケースキャリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75479209
品番
650201 00 01
参考基準価格(税別)¥67,500販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980
質量(kg)
4.7
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]GPZ500S94-03
最大耐荷重(kg)
トップ:5Kg/サイド片側10
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする