HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
トップ&サイドケースキャリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種・最大耐荷重・積載荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]W65099-06 , カワサキ[KAWASAKI]W80011-16
積載荷重(kg)
トップケース:10.0kg、サイドケース(片側)10.0kg (ケース質量含む)
注文コード
75479297
品番
650284 00 02
参考基準価格(税別)
¥73,500
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
色
クローム
積載荷重(kg)
トップケース:10.0kg、サイドケース(片側)10.0kg (ケース質量含む)
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます
素材
スチール
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]W65099-06 , カワサキ[KAWASAKI]W80011-16
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。