HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
トップ&サイドケースキャリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種・素材
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]FZX75087-89
素材
スチール
注文コード
75479349
品番
650452 00 02
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]FZX75087-89
最大耐荷重(kg)
トップ:5Kg/サイド片側:10
色
クローム
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール