HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
レーリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・関連部品
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(kg)
1.2
関連部品
品番:610290-0001
注文コード
75484179
品番
610056 00 01
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.2
関連部品
品番:610290-0001
特記
取付加工ミスおよび穴あけ加工ミスによる返品は受けれませんのでご注意下さい。
色
ブラック
備考
ご購入前に必ず本製品をご使用されるケースとの適合情報をご確認ください。
タイプ
オプション レーリング
内容
1個
加工
取付の際はケースに穴あけ加工が必要です。
素材
スチール