曜日別特売
610060 00 01 レーリング HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75484258

610060 00 01 レーリング HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75484258
610060 00 01 レーリング HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75484258

レーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量・関連部品が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(kg)
1.4
関連部品
品番:610085-0001,610085-0003,610285-0004,610285-0011
注文コード
75484258
品番
610060 00 01
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
質量(kg)
1.4
関連部品
品番:610085-0001,610085-0003,610285-0004,610285-0011
特記
取付加工ミスおよび穴あけ加工ミスによる返品は受けれませんのでご注意下さい。
色
ブラック
備考
ご購入前に必ず本製品をご使用されるケースとの適合情報をご確認ください。
タイプ
オプション レーリング
内容
1個
加工
取付の際はケースに穴あけ加工が必要です。
素材
スチール

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする