8003544 00 01 拡張キャリア エンラージメント HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75484468

 

8003544 00 01 拡張キャリア エンラージメント HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75484468
8003544 00 01 拡張キャリア エンラージメント HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75484468
8003544 00 01 拡張キャリア エンラージメント HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75484468

拡張キャリア エンラージメント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]V-Strom650XT [V-ストローム650]17-25 , スズキ[SUZUKI]V-STROM1000ABS [V-ストローム1000]14-19 , スズキ[SUZUKI]V-Strom650 [V-ストローム650]17-25 , スズキ[SUZUKI]V-STROM105020-25 , スズキ[SUZUKI]V-STROM1050XT20-22 , スズキ[SUZUKI]V-STROM1050DE23-25
質量(kg)
1.3
特記
純正キャリアの面積を広げるプレート。ドラムバッグ等幅のあるバッグの積載に適します。装着には純正キャリアが装着されている事が必要となります。
注文コード
75484468
品番
8003544 00 01
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
特記
純正キャリアの面積を広げるプレート。ドラムバッグ等幅のあるバッグの積載に適します。装着には純正キャリアが装着されている事が必要となります。
オプション
品番:42103544-0001
質量(kg)
1.3
色
ブラック
タイプ
キャリアエンラージメント
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
関連部品
品番:6303544-0001,6303550-0001,6503544-0001,6533544-0001,6533550-0001,6553544-0101,6553550-0101,6623544-0101,6623550-0101,5063544-0009
素材
スチール、アルミニウム
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]V-Strom650XT [V-ストローム650]17-25 , スズキ[SUZUKI]V-STROM1000ABS [V-ストローム1000]14-19 , スズキ[SUZUKI]V-Strom650 [V-ストローム650]17-25 , スズキ[SUZUKI]V-STROM105020-25 , スズキ[SUZUKI]V-STROM1050XT20-22 , スズキ[SUZUKI]V-STROM1050DE23-25
最大耐荷重(kg)
5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする