- 特記
- 純正キャリアの面積を広げるプレート。ドラムバッグ等幅のあるバッグの積載に適します。装着には純正キャリアが装着されている事が必要となります。
- 幅(mm)
- 500
- 質量(kg)
- 1.5
- 色
- ブラック
- 高さ(mm)
- 300
- 奥行(mm)
- 100
- 加工
- 取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
- 素材
- スチール、アルミニウム
- 主な適合車種
- ビーエムダブリュー[BMW]S1000RR19-22 , ビーエムダブリュー[BMW]S1000R21-24 , ビーエムダブリュー[BMW]M1000R23-24
- 最大耐荷重(kg)
- 5