6109537 00 01 ホンダ純正トップケース用レール HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75485071

6109537 00 01 ホンダ純正トップケース用レール HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75485071
6109537 00 01 ホンダ純正トップケース用レール HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75485071

ホンダ純正トップケース用レール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75485071
品番
6109537 00 01
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

6109551 00 01、6109530 00 01、6109528 00 01、6109540 00 01、6109539 00 01、6109538 00 01、6109531 00 01と同一です。

幅(mm)
480
質量(kg)
1
色
ブラック
高さ(mm)
120
タイプ
純正トップケース用レール
奥行(mm)
300
内容
1個
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
関連部品
品番:5069537-0001,6539537-0001,6559537-0101,6629537-0101
素材
スチール
主な適合車種
ホンダ[HONDA]NT110022-25 , ホンダ[HONDA]NC750×21- , ホンダ[HONDA]XL750 TRANSALP23-25 , ホンダ[HONDA]ADV 35022- , ホンダ[HONDA]X-ADV21-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする