8003552 00 01 拡張キャリア エンラージメント HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75485089

拡張キャリア エンラージメント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]GSX-S1000GX24-25
質量(kg)
1.1
特記
キャリアの面積を広げるプレート。ドラムバッグ等幅のあるバッグの積載に適します。
注文コード
75485089
品番
8003552 00 01
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
特記
キャリアの面積を広げるプレート。ドラムバッグ等幅のあるバッグの積載に適します。
質量(kg)
1.1
色
ブラック
タイプ
キャリアエンラージメント
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール、アルミニウム
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]GSX-S1000GX24-25
最大耐荷重(kg)
5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする