8003548 00 01 拡張キャリア エンラージメント HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75485247

8003548 00 01 拡張キャリア エンラージメント HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75485247
8003548 00 01 拡張キャリア エンラージメント HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75485247
8003548 00 01 拡張キャリア エンラージメント HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75485247

拡張キャリア エンラージメント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]V-STROM800DE [8BL-EM1BA]23 , スズキ[SUZUKI]V-STROM800 [8BL-EM1BA]24
質量(kg)
1.4
特記
キャリアの面積を広げるプレート。ドラムバッグ等幅のあるバッグの積載に適します。
注文コード
75485247
品番
8003548 00 01
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
特記
キャリアの面積を広げるプレート。ドラムバッグ等幅のあるバッグの積載に適します。
質量(kg)
1.4
色
ブラック
タイプ
キャリアエンラージメント
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
関連部品
品番:5063548-0001,6303548-0001,6513548-0001-0040,6513548-0001-0140,523548-0101,6603548-0101,6613548-0101
素材
スチール、アルミニウム
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]V-STROM800DE [8BL-EM1BA]23 , スズキ[SUZUKI]V-STROM800 [8BL-EM1BA]24
最大耐荷重(kg)
5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする