6556524 01 01 トップケースキャリア アルラック 純正キャリア流用タイプ HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75485475

6556524 01 01 トップケースキャリア アルラック 純正キャリア流用タイプ HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75485475
6556524 01 01 トップケースキャリア アルラック 純正キャリア流用タイプ HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75485475

トップケースキャリア アルラック 純正キャリア流用タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75485475
品番
6556524 01 01
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

6556526 01 01、6556525 01 01、6556538 01 01と同一です。

特記
ヘプコ&ベッカートップケースを装着するためのキャリア。純正キャリアに取付するタイプとなります。ユニバーサルプラスチックアダプタプレート付きのトップケースは装着できません。
色
ブラック
タイプ
アルラック トップケースキャリア
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール、アルミニウム
主な適合車種
ビーエムダブリュー[BMW]S1000XR20-25 , ビーエムダブリュー[BMW]F900R20-24 , ビーエムダブリュー[BMW]F900XR20-24
最大耐荷重(kg)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする