6132552 00 01 ソロラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75485597

6132552 00 01 ソロラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75485597
6132552 00 01 ソロラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75485597
6132552 00 01 ソロラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75485597
6132552 00 01 ソロラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75485597

ソロラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は主な適合車種など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ELIMINATOR24-25 , カワサキ[KAWASAKI]ELIMINATOR SE24-25
注文コード
75485597
品番
6132552 00 01
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ELIMINATOR24-25 , カワサキ[KAWASAKI]ELIMINATOR SE24-25
最大耐荷重(kg)
5
特記
車体のデザインを損なわないシンプルなソロラック。
質量(kg)
1.1
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする