HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
ミニラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種・特記・最大耐荷重
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CRF250L [MD38]12-19 , ホンダ[HONDA]CRF250 RALLY [ラリー MD44]17-19
最大耐荷重(kg)
3
注文コード
75485649
品番
650976 01 01
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
最大耐荷重(kg)
3
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CRF250L [MD38]12-19 , ホンダ[HONDA]CRF250 RALLY [ラリー MD44]17-19