HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
トップケースキャリア アルラック 純正キャリア流用タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種・特記
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ケーティーエム[KTM]790 Adventure19-25 , ケーティーエム[KTM]890 ADVENTURE21-25
注文コード
75485667
品番
6557581 01 01
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
主な適合車種
ケーティーエム[KTM]790 Adventure19-25 , ケーティーエム[KTM]890 ADVENTURE21-25
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール、アルミニウム
最大耐荷重(kg)
5