HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
拡張キャリア エンラージメント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種・質量・特記
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CRF1100L Africa Twin19-21 , ホンダ[HONDA]CRF1100L Africa Twin DCT19-21
特記
取付ステー付属。ドラムバッグ等幅のあるバッグの積載に適します。トップケースの装着、積載には使用できません。
注文コード
75485746
品番
8009521 00 01
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
特記
取付ステー付属。ドラムバッグ等幅のあるバッグの積載に適します。トップケースの装着、積載には使用できません。
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール、アルミニウム
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CRF1100L Africa Twin19-21 , ホンダ[HONDA]CRF1100L Africa Twin DCT19-21
最大耐荷重(kg)
5