- 質量(kg)
- 2.1
- タイプ
- トップケースキャリア アルラック
- 積載荷重(kg)
- (ケース質量含む)10.0kg
- 関連部品
- 品番:5063544-0009,6303550-0001,6533550-0001,6623550-0101,8003544-0001
- 素材
- スチール、アルミニウム
- オプション
- 品番:42103544-0001
- 色
- ブラック
- 加工
- 取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
- 主な適合車種
- スズキ[SUZUKI]V-STROM105023-25 , スズキ[SUZUKI]V-STROM1050DE23-25
- 最大耐荷重(kg)
- 5