曜日別特売
6557640 01 01 トップケースキャリア アルラック 純正キャリア流用タイプ HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75485859

6557640 01 01 トップケースキャリア アルラック 純正キャリア流用タイプ HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75485859
6557640 01 01 トップケースキャリア アルラック 純正キャリア流用タイプ HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75485859

トップケースキャリア アルラック 純正キャリア流用タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は主な適合車種など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]TIGER1200 GT EXPLORER22-25 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER1200 RALLY PRO22-25 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER1200 GT PRO22-25 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER1200 GT22-25 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER1200 RALLY EXPLORER22-25 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER850 Sport21-25 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER900 [タイガー900]20-23
注文コード
75485859
品番
6557640 01 01
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
質量(kg)
2.4
タイプ
トップケースキャリア アルラック
積載荷重(kg)
(ケース質量含む)10.0
関連部品
品番:5067640-0001,6307640-0001,6537640-0001,6627640-0101,8007640-0001
素材
スチール
特記
ヘプコ&ベッカートップケースを装着するためのキャリア。ユニバーサルプラスチックアダプタプレート付きのトップケースは装着できません。
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]TIGER1200 GT EXPLORER22-25 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER1200 RALLY PRO22-25 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER1200 GT PRO22-25 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER1200 GT22-25 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER1200 RALLY EXPLORER22-25 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER850 Sport21-25 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER900 [タイガー900]20-23
最大耐荷重(kg)
5
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする