HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
トップケースキャリア アルラック 純正キャリア流用タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ホンダ[HONDA]XL750 TRANSALP23-25
注文コード
75485895
品番
6559539 01 01
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.1
タイプ
トップケースキャリア リアラック
積載荷重(kg)
(ケース質量含む)10.0kg
関連部品
品番:5069539-0001,6309539-0001,6539539-0001,6629539-0101,8009539-0001
素材
スチール、アルミニウム
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
主な適合車種
ホンダ[HONDA]XL750 TRANSALP23-25
最大耐荷重(kg)
5
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。