HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
ミニラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種・特記・最大耐荷重
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CB125F15-20
特記
ツーリングバック等をベルトやロープで固定する際に便利なスリットが入ったミニラックキャリア。トップケースの装着、積載には使用できません。
最大耐荷重(kg)
5
注文コード
75485911
品番
660139 01 01
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
最大耐荷重(kg)
5
特記
ツーリングバック等をベルトやロープで固定する際に便利なスリットが入ったミニラックキャリア。トップケースの装着、積載には使用できません。
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール、アルミニウム
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CB125F15-20