6527567 01 01 トップケースキャリア アルラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75486087

トップケースキャリア アルラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75486087
品番
6527567 01 01
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

6527552 01 01、6527579 01 01、6527560 01 01と同一です。

特記
ヘプコ&ベッカートップケースを装着するためのキャリア。ユニバーサルプラスチックアダプタプレート付きのトップケースは装着できません。
色
ブラック
タイプ
アルラック トップケースキャリア
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール、アルミニウム
主な適合車種
ドゥカティ[DUCATI]MULTISTRADA1260 [ムルチストラーダ1260]18-20 , ドゥカティ[DUCATI]MULTISTRADA1260 S [ムルチストラーダ1260S]18-20 , ドゥカティ[DUCATI]MULTISTRADA1200 Enduro [ムルチストラーダ1200 エンデューロ]16-18 , ドゥカティ[DUCATI]MULTISTRADA950 [ムルチストラーダ950]/S 17-21
最大耐荷重(kg)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする