曜日別特売
6557634 01 01 トップケースキャリア アルラック 純正キャリア流用タイプ HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75486096

6557634 01 01 トップケースキャリア アルラック 純正キャリア流用タイプ HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75486096
6557634 01 01 トップケースキャリア アルラック 純正キャリア流用タイプ HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75486096
6557634 01 01 トップケースキャリア アルラック 純正キャリア流用タイプ HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75486096
6557634 01 01 トップケースキャリア アルラック 純正キャリア流用タイプ HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75486096
6557634 01 01 トップケースキャリア アルラック 純正キャリア流用タイプ HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75486096
6557634 01 01 トップケースキャリア アルラック 純正キャリア流用タイプ HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75486096
6557634 01 01 トップケースキャリア アルラック 純正キャリア流用タイプ HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75486096

トップケースキャリア アルラック 純正キャリア流用タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は主な適合車種・特記など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ハスクバーナ[Husqvarna]Norden90122-25
特記
ヘプコ&ベッカートップケースを装着するためのキャリア。純正キャリアに取付するタイプとなります。ユニバーサルプラスチックアダプタプレート付きのトップケースは装着できません。
注文コード
75486096
品番
6557634 01 01
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
主な適合車種
ハスクバーナ[Husqvarna]Norden90122-25
特記
ヘプコ&ベッカートップケースを装着するためのキャリア。純正キャリアに取付するタイプとなります。ユニバーサルプラスチックアダプタプレート付きのトップケースは装着できません。
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール、アルミニウム
最大耐荷重(kg)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする