6524564 01 01 トップケースキャリア アルラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75486340

トップケースキャリア アルラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75486340
品番
6524564 01 01
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
¥30,980
特記
ヘプコ&ベッカートップケースを装着するためのキャリア。
色
ブラック
タイプ
アルラック トップケースキャリア
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール、アルミニウム
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]Tenere 700/Rally 19-25
最大耐荷重(kg)
5
注意
※ユニバーサルプラスチックアダプタプレート付きのトップケースは装着できません。構造的には同時装着が可能な仕様ですが操縦安全性の悪化の為、サイドケースとトップケースを同時装着の3ボックスでのご使用をお勧めいたしません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする