曜日別特売
8007663 00 01 拡張キャリア エンラージメント HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75486437

スクランブラー400装着例

8007663 00 01 拡張キャリア エンラージメント HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75486437
8007663 00 01 拡張キャリア エンラージメント HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75486437
8007663 00 01 拡張キャリア エンラージメント HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75486437
8007663 00 01 拡張キャリア エンラージメント HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75486437

拡張キャリア エンラージメント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 400X [スクランブラー400X]24-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED 400 [スピード400]24-25
質量(kg)
2
特記
キャリアの面積を広げるプレート。ドラムバッグ等幅のあるバッグの積載に適します。
注文コード
75486437
品番
8007663 00 01
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
特記
キャリアの面積を広げるプレート。ドラムバッグ等幅のあるバッグの積載に適します。
質量(kg)
2
ブラック
タイプ
キャリアエンラージメント
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール、アルミニウム
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 400X [スクランブラー400X]24-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED 400 [スピード400]24-25
最大耐荷重(kg)
5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする