HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
スポーツラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種・タイプ・型番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]MT-0718-24
型番
6704560 00 01
注文コード
75486909
品番
6704560 00 01
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
素材
スチール
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]MT-0718-24
色
ブラック
型番
6704560 00 01
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
最大耐荷重(kg)
5
注意
※取り付けには多少の加工が必要な場合があります。製品不良でない限り返品はお受けできません。