6709517 00 01 スポーツラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75487031

スポーツラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は主な適合車種・タイプ・型番など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CBR400R [2BL-NC56]19-23
タイプ
スポーツラック
注文コード
75487031
品番
6709517 00 01
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
素材
アルミニウム
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CBR400R [2BL-NC56]19-23
色
ブラック
タイプ
スポーツラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
最大耐荷重(kg)
5
注意
※取り付けには多少の加工が必要な場合があります。製品不良でない限り返品はお受けできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする