HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
トップケースキャリア リアラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種・特記・積載荷重
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]GSF1200/BANDIT1200 [バンディット1200 GV75A]96-00 , スズキ[SUZUKI]GSF1200S/BANDIT1200S [バンディット1200S GV75A]96-00
積載荷重(kg)
5
注文コード
75487539
品番
650382 01 01
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
色
ブラック
積載荷重(kg)
5
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]GSF1200/BANDIT1200 [バンディット1200 GV75A]96-00 , スズキ[SUZUKI]GSF1200S/BANDIT1200S [バンディット1200S GV75A]96-00
最大耐荷重(kg)
5