HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
スポーツラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種・タイプ・型番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CB1000R18-24
型番
6709509 00 01
注文コード
75488135
品番
6709509 00 01
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
素材
スチール
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CB1000R18-24
色
ブラック
型番
6709509 00 01
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
最大耐荷重(kg)
5
注意
※取り付けには多少の加工が必要な場合があります。製品不良でない限り返品はお受けできません。