661663 01 01 トップケースキャリア イージーラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75488361

661663 01 01 トップケースキャリア イージーラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75488361
661663 01 01 トップケースキャリア イージーラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75488361

トップケースキャリア イージーラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75488361
品番
661663 01 01
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980
特記
ヘプコ&ベッカートップケースを装着するためのキャリア。トップケースを積載していない時はガイド部分を折り畳みフラットに出来るので、ケースを装着しないときもスタイリッシュです。ユニバーサルプラスチックアダプタプレート付きのトップケース、オービット/エクスクルーシブ トップケース取付適合不可。
色
ブラック
積載荷重(kg)
(ケース質量含む)10.0
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール、アルミニウム
主な適合車種
ビーエムダブリュー[BMW]C650GT12-21
最大耐荷重(kg)
5
注意
※過度な積載や悪路走行により脱落の恐れがあります。走行前に必ずガタツキ、ねじのゆるみ等の点検を行ってください。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする