曜日別特売
6627634 01 01 トップケースキャリア イージーラック 純正キャリア流用タイプ HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75488397

6627634 01 01 トップケースキャリア イージーラック 純正キャリア流用タイプ HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75488397
6627634 01 01 トップケースキャリア イージーラック 純正キャリア流用タイプ HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75488397
6627634 01 01 トップケースキャリア イージーラック 純正キャリア流用タイプ HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75488397
6627634 01 01 トップケースキャリア イージーラック 純正キャリア流用タイプ HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75488397
6627634 01 01 トップケースキャリア イージーラック 純正キャリア流用タイプ HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75488397
6627634 01 01 トップケースキャリア イージーラック 純正キャリア流用タイプ HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75488397
6627634 01 01 トップケースキャリア イージーラック 純正キャリア流用タイプ HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75488397

トップケースキャリア イージーラック 純正キャリア流用タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は主な適合車種など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ハスクバーナ[Husqvarna]Norden90122-25
注文コード
75488397
品番
6627634 01 01
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980
特記
ヘプコ&ベッカートップケースを装着するためのキャリア。純正キャリアへ装着するタイプとなります。トップケースを積載していない時はガイド部分を折り畳みフラットに出来るので、ケースを装着しないときもスタイリッシュです。ユニバーサルプラスチックアダプタプレート付きのトップケース、オービット/エクスクルーシブ トップケース取付適合不可。
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール、アルミニウム
主な適合車種
ハスクバーナ[Husqvarna]Norden90122-25
最大耐荷重(kg)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする