曜日別特売
650494 01 02 トップケースキャリア リアラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75488808

トップケースキャリア リアラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は主な適合車種・特記・積載荷重など33種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]XV1100 VIRAGO [ビラーゴ1100]92-99 , ヤマハ[YAMAHA]XV750 VIRAGO [ビラーゴ750]92-99
積載荷重(kg)
5
注文コード
75488808
品番
650494 01 02
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980
色
クローム
積載荷重(kg)
5
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]XV1100 VIRAGO [ビラーゴ1100]92-99 , ヤマハ[YAMAHA]XV750 VIRAGO [ビラーゴ750]92-99
最大耐荷重(kg)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする