6607527 01 01 ミニラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75488991

ミニラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は主な適合車種・特記・最大耐荷重など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ドゥカティ[DUCATI]MONSTER821 [モンスター821]14-17
最大耐荷重(kg)
3
注文コード
75488991
品番
6607527 01 01
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980
最大耐荷重(kg)
3
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ドゥカティ[DUCATI]MONSTER821 [モンスター821]14-17

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする