6609529 01 01 ミニラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75489000

6609529 01 01 ミニラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75489000
6609529 01 01 ミニラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75489000

ミニラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は主な適合車種・特記・最大耐荷重など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CBR650R [2BL-RH03]21-23 , ホンダ[HONDA]CB650R [2BL-RH03]21-23
特記
ツーリングバック等をベルトやロープで固定する際に便利なスリットが入ったミニラックキャリア。トップケースの装着、積載には使用できません。
最大耐荷重(kg)
5
注文コード
75489000
品番
6609529 01 01
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980
最大耐荷重(kg)
5
特記
ツーリングバック等をベルトやロープで固定する際に便利なスリットが入ったミニラックキャリア。トップケースの装着、積載には使用できません。
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール、アルミニウム
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CBR650R [2BL-RH03]21-23 , ホンダ[HONDA]CB650R [2BL-RH03]21-23

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする