大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
BK ステン トリーマP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75490689
品番
16X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,260
販売価格(税別)
¥
1,145
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
25
寸法a(mm)
16.5
寸法s(mm)
24
寸法d1(mm)
26.5
寸法k(mm)
10
ねじの呼びd
M16
平座金
D1:32×T:2.6(SUS D1:32×T:2.5)