画像準備中

BK ステン トリーマP=4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード75490750 品番4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8 寸法a(mm)4.1 寸法s(mm)7 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.8 ねじの呼びdM4 平座金(D1×T)8×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする