画像準備中

ステン トリーマP3(18X1.2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 注文コード75492290 品番8X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)30 寸法a(mm)8.4 寸法s(mm)13 寸法d1(mm)14.5 寸法k(mm)5.5 ねじの呼びdM8 平座金(D1×T)18×1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする