HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
サポートバー ブラック アルラック/イージーラック用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75522399
品番
4210994 00 01
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
付属品
ネジキット
質量(kg)
0.4
色
ブラック
内容
左右セット
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CRF1000L Africa Twin [アフリカツイン]16-17