HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
マウンティングキット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
75527798
品番
500100
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
幅(mm)
120
質量(kg)
0.8
色
ブラック
高さ(mm)
25
奥行(mm)
90
内容
1セット
使用箇所
同社製サイドキャリア