曜日別特売

クランプねじ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード75539247品番WSP FS1455
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥530
仕様●ツールNo.8009355適合F4042寸法M2.5×0.45×4.5呼びFS1455トルクス規格-ねじサイズ-RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする