曜日別特売
SS380010-SG シンスティックソフトシャックル(グリーン) RimSling 75548780

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS380010-SG シンスティックソフトシャックル(グリーン) RimSling 75548780
SS380010-SG シンスティックソフトシャックル(グリーン) RimSling 75548780
SS380010-SG シンスティックソフトシャックル(グリーン) RimSling 75548780

シンスティックソフトシャックル(グリーン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
使用荷重(kg)3945
寸法(mm)10
内容量1個注文コード75548780品番SS380010-SG
参考基準価格(税別)¥29,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

合成繊維製ソフトシャックルです。
従来の金属シャックルに代わる製品として設計されており、工具不要で簡単に開閉できます。
軽量で柔軟性があるため、車両の塗装や周辺部品を傷つけにくく、腐食や錆の心配もありません。
そのため、金属シャックルよりも長寿命です。
リギングや車両リカバリーなど、さまざまな用途に対応し、金属シャックルが使用できる場所であれば、同様に効率よく使用可能です。
安全係数: 5:1
取付け部を傷つけない
錆びない・腐食しない
幅広い用途に対応
金属シャックルの代替として使用可能
工具不要で使用可能
高強度・高耐久

用途
金属シャックルの代替として
寸法(mm)
10
使用荷重(kg)
3945
破断荷重(kg)
最小19730
注意
※最小破断荷重(MST)は、製品が破断する際の参考値であり、その荷重までの使用を保証するものではありません。
※必ず使用荷重(WLL)を守ってご使用ください。
※安全率は使用条件・環境・使用方法により変化します。
※摩耗、損傷、劣化が認められる場合は使用を中止してください。
※加工・改造等を行うと強度が低下する可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする