曜日別特売
BM-DS-SF-WT【ワケあり】 パワフルフラッシャー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 75592101

パワフルフラッシャー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット注文コード75592101品番BM-DS-SF-WT【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,98016,980

船外機内部を簡単に水洗い。
本製品は水道設備がなくても簡単にエンジン内部を水洗いできるので、海上係留艇などのエンジン洗浄に最適です。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)付属品ポンプ本体、水洗用ホース、ホースバンド、キャップ付きデバイスコネクタ(インチねじコネクタ)、収納袋特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。タンク容量(L)20使用電圧(V)12電源コード(m)3連続使用時間(分)(最大)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×78×132流量(L/min)26
注意
※本製品は60HP以上のHONDA・TOHATSU船外機、全メーカー150HP以上の船外機には使用できません。
※冷却系統ですでに塩が固着しているエンジンは、上記に該当しないエンジンでもご使用いただけない場合があります。
※塩分を放置するとエンジン内部のアルミ部分の電蝕・腐蝕が進みエンジントラブルの原因となるため、使用後に船外機内部の塩分を取り除く必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする