東京メタル
フロアースタンド CL-3501シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●使用電圧:AC100V●消費電力:24W●本体カラー:シルバー●セード径:Φ100●フレンジ径:Φ250●全高:1640●本体重量:4.5kg●材質:鉄●ビニールコード:1.8m●LED電球60WE26×3灯●ロータリースイッチセード付き
アズワン品番
68-0317-68
注文コード
75592381
品番
CL-3501SLEZ【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,980
¥
14,980
バスケットに入れる
3灯ライトのフロアースタンド セードが上下左右に動きます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
アズワン品番
68-0317-68
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●使用電圧:AC100V●消費電力:24W●本体カラー:シルバー●セード径:Φ100●フレンジ径:Φ250●全高:1640●本体重量:4.5kg●材質:鉄●ビニールコード:1.8m●LED電球60WE26×3灯●ロータリースイッチセード付き