※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの バイト
タンガロイの ボーリングバイト
ソリッドバー TBT R/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
最小加工径(Φmm)
2.00
勝手
R
注文コード
75593955
品番
TBTR04040005-D020 SH725
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
最小加工径・勝手
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
内径・倣い・面取り加工用超硬ソリッドバー
勝手
R
最小加工径(Φmm)
2.00
寸法DCONMS(mm)
4.000
寸法a(mm)
1.7
寸法WF(mm)
-0.3
寸法LF(mm)
20.50
寸法LH(mm)
4.0
寸法CDX(mm)
0.1
寸法RE(mm)
0.05
材種
SH725
RoHS指令(10物質対応)
対応