※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの バイト
タンガロイの ボーリングバイト
ソリッドバー TBT R/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
最小加工径(Φmm)
5.00
勝手
R
注文コード
75594077
品番
TBTR07090015-D050 SH725
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
最小加工径・勝手
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
内径・倣い・面取り加工用超硬ソリッドバー
勝手
R
最小加工径(Φmm)
5.00
寸法DCONMS(mm)
7.000
寸法a(mm)
4.4
寸法WF(mm)
0.9
寸法LF(mm)
25.00
寸法LH(mm)
9.0
寸法CDX(mm)
0.5
寸法RE(mm)
0.15
材種
SH725
RoHS指令(10物質対応)
対応